Beli kabel lan 10 meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan kabel lanatribut:
- Cable: Standard
- Color: blue
- Standard: CAT5e
- Structure: Twisted wire (stranded wire)
- Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- Henkan Meijin Cable LAN Cable Cat5 10mDeskripsi:LAN cable CAT5 [ 10m ]atribut:
- Color: White
- Standard: CAT5
- Cable Length (m): 10
- Terminal: Category 5 compatible RJ45 connector
- Vention Gigabit Ethernet RJ45 Cat6.a SSTP S/FTP LAN Cable (Kabel LAN)atribut:
- AWG: 27AWG
- Connector Interface: RJ45 8P8C Male to Male
- Connector Material: Gold Plated Contact Pins
- Jacket: PVC
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)atribut:
- No. of Pairs: 4
- Standardization: TIA568C.2
- PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN)Deskripsi:CONSTRUCTION - Pairs : 2 Insulated conductors twisted together - Printing : Each meter printed with sequential length counter - Jacket Nominal Wall Thickness : 0.7±0.01mm - Insulation Nominal Wall Thickness : 0.2mm ELECTRICAL PROPERTIES - Characteristic Impedance : 1. 64kHz: 125Ω±20% 2. 1to250MHz: 100Ω±15% - Conductor Resistance : MAX 18Ω/100m at 20°C - Insulation Resistance : MIN 150MΩ/KM - Mutual Capacitance : MAX 5600pf/100M - Resistance Unbalance : MAX 5% - Resistance Unbalance : MAX 300pf/100M COLOUR CODE Pair No : Colour A : White-Blue Stripe and Blue B : White-Orange Stripe and Orange C : White-Green Stripe and Green D : White-Brown Stripe and Brown MECHANICAL PROPERTIES - Operating Temperature : 75°Catribut:
- Conductor: 23 AWG (4 pair)
- Conductor Diameter (mm): 0.51±0.01
- Insulation: High Density Polyethylene
- Insulation Diameter (mm): 0.93±0.02
- Cable Diameter (mm): 5.1±0.15
- BELDEN Plugs (Connector)atribut:
- Connector: RJ45
- UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5m (Kabel USB ke Ethernet)Deskripsi:UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console CM204 merupakan Console Cable dari ugreen yang berfungsi untuk mengkonfigurasi Cisco Switch / Router dengan Laptop / Komputer. Kabel ini tidak berfungsi sebagai koneksi jaringan internet (LAN).atribut:
- Color: Black
- Length (m): 1.5
- Vention Dark Color Cat6 UTP Gigabit Ethernet RJ45 LAN Cable (Kabel LAN)atribut:
- AWG: 26AWG
- Connector Interface: RJ45 Male to Male
- Connector Material: Gold-plated Pins
- Conductor: Copper Clad Aluminium
- Shielding: UTP
- Jacket: PVC
- Vention Gigabit Ethernet RJ45 Cat.6/6a SSTP S/FTP LAN Cable (Kabel LAN)atribut:
- AWG: 27AWG
- Connector Interface: RJ45 8P8C Male to Male
- Connector Material: Gold Plated Contact Pins
- Jacket: PVC
- NETVIEL Kabel Patch CAT6 PVCatribut:
- Color: Navy Blue
- Jacket Material: PVC
- Buffalo Cat5e LAN cable (Kabel LAN)Deskripsi:Cat5e compatible LAN cable, long type, twisted wireatribut:
- Cable Thickness (mm): 5.5
- Color: Blue
- Communication Speed: 1Gbps
- Operating Temperature/Humidity Range: Temperature: 0°C to 40°C, Humidity: 10% to 85%
- Standard: Category 5e (1000BASE-T), Category 5 (100BASE-TX), Category 3 (10BASE-T)
- Structure: Line body: Twisted line
- Suitable Models: ADSL modem, CATV modem, FTTH (ultra high-speed optical internet), digital TV, recorder (model with RJ-45 connector), computer
- Terminal Connection: 4 pair UTP cable
- Transmission Band (MHz): 100
- Warranty Period: Warranty: Initial defective replacement only.
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Vention Kabel RJ45 LAN Extension Cat.6 Gigabit Ethernet Network SSTPatribut:
- AWG: 26AWG
- Connector Interface: RJ45 Male to Female
- Shield Shell: SFTP, Gold-plated Chopper Shell Male, Nickel-plated Copper Shell Female
- Chipset: Phosphor Bronze Gold-plated Trigeminal Chip
- Conductor: Oxygen-free Copper
- Jacket: PVC
- Shielding: Aluminium Foil+Metal Mesh
Daftar Harga kabel lan 10 meter Terbaru October 2026
| monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan) | Rp23.900 |
| Henkan Meijin Cable LAN Cable Cat5 10m | Rp259.900 |
| Vention Gigabit Ethernet RJ45 Cat6.a SSTP S/FTP LAN Cable (Kabel LAN) | Rp129.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Duduk | Rp2.199.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) | Rp2.799.900 |
| PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN) | Rp1.299.900 |
| ELECOM LAN Cable (Kabel Jaringan) | Rp81.900 |
| BELDEN Plugs (Connector) | Rp209.900 |
| UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5m (Kabel USB ke Ethernet) | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b3P103179399-3.jpg)

/hdP106615625-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)
/h1P103242613-1.jpg)
/7mP103117274-2.jpg)
/jsP105541712-1.jpg)
/mgP103242808-1.jpg)
/1uP106557066-2.jpg)
/b7P106615403-1.jpg)
/g6P106615582-1.jpg)

/mbP113574803-3.jpg)
/6pP102174241-2.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/34P105501112-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)